Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Dugalj csapfedeles 2F+PE 16A/230V moduláris SN135632 - SN017

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Dugalj csapfedeles 2F+PE 16A/230V moduláris SN135632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Min. készülékdoboz mélység - 40 mm

  • Aktív érintkezők száma (kerek) - 0

  • Aktív érintkezők száma (lapos) - 2

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135632

Gyártói cikkszám

SN017

Gyártói típuskód

SN017

Névleges áram:

16 A

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

3.5

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7035

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

Készülék szélessége:

61.25 mm

Készülék magassága:

76 mm

Készülék mélysége:

70 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Dugalj csapfedeles 2F+PE 16A/230V moduláris