HAGER - Dupla adapter, 2xNH00/185mm SN157842 - LVZ00DA185-185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Adapterszélesség - 100 mm
Síntávolság - 185 mm
Névleges áram In - 160 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157842
Gyártói cikkszám
LVZ00DA185-185
Gyártói típuskód
LVZ00DA185-185
Hordozó sín felszereltsége:
2 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Adapterszélesség:
100 mm
Síntávolság:
185 mm
Névleges áram In:
160 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Dupla adapter, 2xNH00/185mm