Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Dupla adapter, 2xNH00/60mm SX144741 - LVZ00DA60-185S

MásolásMásolás
HAGER - Dupla adapter, 2xNH00/60mm SX144741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Adapterszélesség - 100 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 160 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144741

Gyártói cikkszám

LVZ00DA60-185S

Gyártói típuskód

LVZ00DA60-185S

Hordozó sín felszereltsége:

2 hordozósín

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Adapterszélesség:

100 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

160 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Dupla adapter, 2xNH00/60mm