Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Dupla dugalj, C-profilra, halogénmentes, Wago gyorscsatl., fekete SX143897 - GS20009011

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Dupla dugalj, C-profilra, halogénmentes, Wago gyorscsatl., fekete SX143897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fekete

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143897

Gyártói cikkszám

GS20009011

Gyártói típuskód

GS20009011

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fekete

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel

USB-C portok száma:

0

Min. készülékdoboz mélység:

61 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9011

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Aktív érintkezők száma (négyszögletes):

0

Üvegbiztosítékkal:

Nem

USB-A-portok száma:

0

Anyag:

műanyag

Az USB tápellátás maximális árama:

0 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK07

Készülék szélessége:

120 mm

Készülék magassága:

50 mm

Készülék mélysége:

61 mm

Átmenő hurkok száma:

1

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Dupla dugalj, C-profilra, halogénmentes, Wago gyorscsatl., fekete