HAGER - Dupla dugaljkombináció beépítő készlettel Volta GT81689 - VZ319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugaszoló aljzatok száma - 2
Anyag - egyéb
Halogénmentes - Igen
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81689
Gyártói cikkszám
VZ319
Gyártói típuskód
VZ319 Volta
Dugaszoló aljzatok száma:
2
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dupla dugaljkombináció beépítő készlettel