Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Earth lead terminal 6mm², 2 plugs, plunge technique SN135641 - KYA06E2

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Earth lead terminal 6mm², 2 plugs, plunge technique SN135641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - zöld-sárga

  • Szigetelőtest anyaga - termoplasztik

  • Szélesség - 66.4 mm

  • Magasság - 44.55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135641

Gyártói cikkszám

KYA06E2

Gyártói típuskód

KYA06E2

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

zöld-sárga

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

66.4 mm

Magasság:

44.55 mm

Mélység:

8 mm

Earth lead terminal 6mm², 2 plugs, plunge technique