Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - EE830 MOZGÁSÉRZÉKELŐ 230VAC fehér IP55 GT57461 - EE830

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - EE830 MOZGÁSÉRZÉKELŐ 230VAC fehér IP55 GT57461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 16 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 200-200 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1500 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250612258321

Sonepar cikkszám

GT57461

Gyártói cikkszám

EE830

Gyártói típuskód

EE830

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

16 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15 min

Vízszintes érzékelésszög:

200-200 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1500 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Igen

Letapogatási szög:

200 °

Optimális szerelési magasság:

4 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

16 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Védettség (IP):

IP55

Ütésállóság (IK):

IK04

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

200-200 °

Indító fényerő:

5-1000 lx

Falra szerelhető:

Igen

C-teher:

Igen

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Vezérlőáram:

0 mA

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

83 mm

Magasság:

97 mm

Környezeti hőmérséklet:

-20-60 °C

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; EE830 MOZGÁSÉRZÉKELŐ 230VAC fehér