Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - EE841 MOZGÁSÉRZÉKELŐ 230V AC 360 FOK IP55 ANTRACIT GT54429 - EE841

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - EE841 MOZGÁSÉRZÉKELŐ 230V AC 360 FOK IP55 ANTRACIT GT54429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1500 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250612258413

Sonepar cikkszám

GT54429

Gyártói cikkszám

EE841

Gyártói típuskód

EE841

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1500 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Igen

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

4 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

12 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

antracit

RAL-szám (hasonló):

7016

Védettség (IP):

IP55

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

360-360 °

Indító fényerő:

5-1000 lx

Falra szerelhető:

Igen

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Vezérlőáram:

0 mA

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

91 mm

Magasság:

2.5 mm

Környezeti hőmérséklet:

-20-55 °C

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; EE841 MOZGÁSÉRZÉKELŐ 230V AC 360 FOK IP55 ANTRACIT