Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Egy- és többpólusú sorkapocsléc …mm2 SN178140 - KN18P

MásolásMásolás
HAGER - Egy- és többpólusú sorkapocsléc …mm2 SN178140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - barna

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN178140

Gyártói cikkszám

KN18P

Gyártói típuskód

KN18P

Szín:

barna

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

230 V

Egy- és többpólusú sorkapocsléc …mm2