HAGER - Előlap GMHDMI modulhoz SN114461 - GZTAE3A9016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - TAE
Szerelési mód - egyéb
Szín - fehér
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114461
Gyártói cikkszám
GZTAE3A9016
Gyártói típuskód
GZTAE3A9016
Felhasználás:
TAE
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP00
Készülék szélessége:
55 mm
Készülék magassága:
55 mm
Készülék mélysége:
13 mm