HAGER - Elosztóblokk 125A 1P GT69751 - KJ02D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Magasság - 95 mm
Szélesség - 45 mm
Sorkapcsok száma pólusonként - 8
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250613800123
Sonepar cikkszám
GT69751
Gyártói cikkszám
KJ02D
Gyártói típuskód
KJ02D
Pólusszám:
1
Magasság:
95 mm
Szélesség:
45 mm
Sorkapcsok száma pólusonként:
8
Mélység:
50 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 125A 1P