Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztóblokk 1x70mm2 be 160A 1P 6db leág.16mm2 GT38997 - KJ02C

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztóblokk 1x70mm2 be 160A 1P 6db leág.16mm2 GT38997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 2.5-70 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-50 mm2

  • Magasság - 90 mm

  • Szélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250613800116

Sonepar cikkszám

GT38997

Gyártói cikkszám

KJ02C

Gyártói típuskód

KJ02C

Pólusszám:

1

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5-70 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-50 mm2

Magasság:

90 mm

Szélesség:

35 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

7

Mélység:

50 mm

N-sínnel:

Igen

Max. névleges áram:

160 A

PE-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 1x70mm2 be 160A 1P 6db leág.16mm2