Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztóblokk 1x95mm2 250A 1p 6 kapocshely GT21976 - KJ02A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztóblokk 1x95mm2 250A 1p 6 kapocshely GT21976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-95 mm2

  • Magasság - 95 mm

  • Szélesség - 45 mm

  • Sorkapcsok száma pólusonként - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250613800239

Sonepar cikkszám

GT21976

Gyártói cikkszám

KJ02A

Gyártói típuskód

KJ02A

Pólusszám:

1

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-95 mm2

Magasság:

95 mm

Szélesség:

45 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

12

Mélység:

50 mm

Max. névleges áram:

250 A

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 1x95mm2 250A 1p 6 kapocshely