Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztóblokk 1x95mm2 400A 1p 6 kapocshely GT48071 - KJ02B

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztóblokk 1x95mm2 400A 1p 6 kapocshely GT48071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1.5-185 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-25 mm2

  • Magasság - 95 mm

  • Szélesség - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250613800246

Sonepar cikkszám

GT48071

Gyártói cikkszám

KJ02B

Gyártói típuskód

KJ02B

Pólusszám:

1

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

1.5-185 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-25 mm2

Magasság:

95 mm

Szélesség:

45 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

12

Mélység:

50 mm

Max. névleges áram:

400 A

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 1x95mm2 400A 1p 6 kapocshely