Nem visszaküldhető

HAGER - Elosztóblokk 3x25mm2 80A pólusonként 4 kapocshely GT19100 - KH23C

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztóblokk 3x25mm2 80A pólusonként 4 kapocshely GT19100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 80 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 3

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250613780180

Sonepar cikkszám

GT19100

Gyártói cikkszám

KH23C

Gyártói típuskód

KH23C

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

80 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

3

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

1.5-25 mm2

Bemenetek száma:

6

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

69.2 mm

Mélység:

45.5 mm

Kimenetek száma:

6

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Magasság:

65.9 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 3x25mm2 80A pólusonként 4 kapocshely