HAGER - Elosztóblokk Gyűjtősínkapocs K96C 2,5-35mm GT37892 - K96C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 115 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010330710704
Sonepar cikkszám
GT37892
Gyártói cikkszám
K96C
Gyártói típuskód
K96C
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
115 A
Kapocs szélessége:
15 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Elosztóblokk Gyűjtősínkapocs K96C 2,5-35mm