HAGER - Elosztóblokk Gyűjtősínkapocs K96D 1,5-50mm GT37891 - K96D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 315 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010330710711
Sonepar cikkszám
GT37891
Gyártói cikkszám
K96D
Gyártói típuskód
K96D
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
315 A
Kapocs szélessége:
16.5 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Elosztóblokk Gyűjtősínkapocs K96D 1,5-50mm