HAGER - Elosztóblokk Gyűjtősínkapocs K96L 16-120mm SN142674 - K96L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 120 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 440 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142674
Gyártói cikkszám
K96L
Gyártói típuskód
K96L
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
120 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
440 A
Kapocs szélessége:
23.5 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Elosztóblokk Gyűjtősínkapocs K96L 16-120mm