HAGER - Elosztóblokk Gyűjtősínkapocs K96L 16-70mm SN142681 - K96E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 70 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 400 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142681
Gyártói cikkszám
K96E
Gyártói típuskód
K96E
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
70 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
400 A
Kapocs szélessége:
21 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Elosztóblokk Gyűjtősínkapocs K96L 16-70mm