Nem visszaküldhető

HAGER - Elosztóblokk Sínes 2P 100A GT69747 - KJ01A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztóblokk Sínes 2P 100A GT69747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 2.5-35 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-25 mm2

  • Magasság - 86 mm

  • Szélesség - 129 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250613800208

Sonepar cikkszám

GT69747

Gyártói cikkszám

KJ01A

Gyártói típuskód

KJ01A

Pólusszám:

2

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5-35 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-25 mm2

Magasság:

86 mm

Szélesség:

129 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

26

Mélység:

44 mm

Max. névleges áram:

90 A

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk Sínes 2P 100A