Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Elosztóblokk Sínes 4P 100A SN206357 - KJ100A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztóblokk Sínes 4P 100A SN206357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1.5-25 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-16 mm2

  • Magasság - 97 mm

  • Szélesség - 71 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN206357

Gyártói cikkszám

KJ100A

Gyártói típuskód

KJ100A

Pólusszám:

4

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

1.5-25 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-16 mm2

Magasság:

97 mm

Szélesség:

71 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

28

Mélység:

44 mm

Max. névleges áram:

100 A

Elosztóblokk Sínes 4P 100A