Nem visszaküldhető

HAGER - Elosztóblokk Sínes 4P 125A GT69749 - KJ01C

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztóblokk Sínes 4P 125A GT69749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Magasság - 86 mm

  • Szélesség - 129 mm

  • Sorkapcsok száma pólusonként - 48

  • Mélység - 44 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250613800222

Sonepar cikkszám

GT69749

Gyártói cikkszám

KJ01C

Gyártói típuskód

KJ01C

Pólusszám:

4

Magasság:

86 mm

Szélesség:

129 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

48

Mélység:

44 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk Sínes 4P 125A