HAGER - Elosztóblokk Sínes 4P 160A GT69750 - KJ01D

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztóblokk Sínes 4P 160A GT69750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Magasság - 86 mm

  • Szélesség - 162 mm

  • Sorkapcsok száma pólusonként - 48

  • Mélység - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250613800253

Sonepar cikkszám

GT69750

Gyártói cikkszám

KJ01D

Gyártói típuskód

KJ01D

Pólusszám:

4

Magasság:

86 mm

Szélesség:

162 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

48

Mélység:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk Sínes 4P 160A