HAGER - Elosztóblokk Sínes 4P 80A GT69748 - KJ01B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 86 mm
Szélesség - 88 mm
Sorkapcsok száma pólusonként - 36
Mélység - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250613800215
Sonepar cikkszám
GT69748
Gyártói cikkszám
KJ01B
Gyártói típuskód
KJ01B
Pólusszám:
4
Magasság:
86 mm
Szélesség:
88 mm
Sorkapcsok száma pólusonként:
36
Mélység:
44 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk Sínes 4P 80A