Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztóblokk, zárt 125A 1P SN146005 - KJ02DN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztóblokk, zárt 125A  1P SN146005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 10-35 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-25 mm2

  • Magasság - 91 mm

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146005

Gyártói cikkszám

KJ02DN

Gyártói típuskód

KJ02DN

Pólusszám:

1

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

10-35 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-25 mm2

Magasság:

91 mm

Szélesség:

27 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

10

Mélység:

51 mm

Max. névleges áram:

125 A

Elosztóblokk, zárt 125A 1P