Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Elosztóblokk, zárt 160A 1P SX144545 - KJ02CN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztóblokk, zárt 160A  1P SX144545

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 16-50 mm2

  • Magasság - 91 mm

  • Szélesség - 36 mm

  • Sorkapcsok száma pólusonként - 30

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144545

Gyártói cikkszám

KJ02CN

Gyártói típuskód

KJ02CN

Pólusszám:

1

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

16-50 mm2

Magasság:

91 mm

Szélesség:

36 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

30

Mélység:

51 mm

Elosztóblokk, zárt 160A 1P