Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Elosztóblokk, zárt 250A 1P SX144544 - KJ02AN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztóblokk, zárt 250A  1P SX144544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Magasság - 91 mm

  • Szélesség - 45 mm

  • Sorkapcsok száma pólusonként - 14

  • Mélység - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144544

Gyártói cikkszám

KJ02AN

Gyártói típuskód

KJ02AN

Pólusszám:

1

Magasság:

91 mm

Szélesség:

45 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

14

Mélység:

51 mm

Elosztóblokk, zárt 250A 1P