Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztódoboz multimédia 515x305x96,5mm IP30 3soros Volta SN116205 - VA36WWH

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztódoboz multimédia 515x305x96,5mm IP30 3soros Volta SN116205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - egyéb

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116205

Gyártói cikkszám

VA36WWH

Gyártói típuskód

VA36WWH Volta

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

egyéb

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

305 mm

Magasság:

515 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

96.5 mm

Mélység:

96.5 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

92.5 mm

Szerelőlemezzel:

Igen

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Elosztódoboz multimédia 515x305x96,5mm IP30 3soros Volta