Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztódoboz multimédiához műa sülly fém teleajtóval komplett volta SN155094 - VU60NW

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztódoboz multimédiához műa sülly fém teleajtóval komplett volta SN155094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 5

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - egyéb

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

41 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155094

Gyártói cikkszám

VU60NW

Gyártói típuskód

VU60NW

Sorok száma:

5

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

egyéb

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

348 mm

Magasság:

880.5 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

335 mm

Beépítési mélység:

90 mm

Mélység:

94.5 mm

Beépítési magasság:

845 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

91.5 mm

Szerelőlemezzel:

Igen

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Nem

Elosztódoboz multimédiához műa sülly fém teleajtóval komplett volta