Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztódoboz VEGA 750x550x193mm 96mod (4x24) ajtó nélkül IP30 SN109573 - FD42DN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztódoboz VEGA 750x550x193mm 96mod (4x24) ajtó nélkül IP30 SN109573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 750 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Fedél kivitel - kivágással

  • Burkolat típusa - fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109573

Gyártói cikkszám

FD42DN

Gyártói típuskód

FD42DN

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

750 mm

Szélesség:

550 mm

Fedél kivitel:

kivágással

Burkolat típusa:

fedél

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

193 mm

Ház anyaga:

gumi

Modulszélesség:

24

Zárral:

Nem

Névleges áram (In):

160 A

Védettség (IP):

IP30

Modulok száma:

96

Beépítési mélység:

193 mm

Sorok száma:

4

Belső mélység:

193 mm

Szerelőlemezzel:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

9010

Vezetékbevezetések száma:

4

Ütésállóság (IK):

IK07

Peremes lemezek nyílásainak száma:

2

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Funkciótartás:

nincs

Ház anyagvastagsága:

2 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

2 mm

Felület:

porszórt

Elosztódoboz VEGA 750x550x193mm 96mod (4x24) ajtó nélkül IP30