HAGER - Elosztószekény teli maszk 100x800mm Quadro SN133501 - UC249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133501
Gyártói cikkszám
UC249
Gyártói típuskód
UC249 Quadro
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Elosztószekény teli maszk 100x800mm Quadro