HAGER - Elosztószekr 144mod maszkos szekr 650x800x140 IP44 GT19586 - FWB43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612735891
Sonepar cikkszám
GT19586
Gyártói cikkszám
FWB43
Gyártói típuskód
FWB43
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
800 mm
Magasság:
650 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
800 mm
Beépítési mélység:
161 mm
Mélység:
165 mm
Beépítési magasság:
650 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
156 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Ajtó fajtája:
dupla
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Igen