HAGER - Elosztószekr 168mod 1100x550x161mm maszkos szekr IP44 GT64089 - FWB72
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 7
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
132 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612737550
Sonepar cikkszám
GT64089
Gyártói cikkszám
FWB72
Gyártói típuskód
FWB72
Sorok száma:
7
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
550 mm
Magasság:
1100 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
550 mm
Beépítési mélység:
161 mm
Mélység:
165 mm
Beépítési magasság:
1100 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
156 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Igen