HAGER - Elosztószekr 192mod 1050x650x140mm maszkos szekr IP44 GT11218 - FWB44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség - 48
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612735907
Sonepar cikkszám
GT11218
Gyártói cikkszám
FWB44
Gyártói típuskód
FWB44
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség:
48
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
1050 mm
Magasság:
650 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
1050 mm
Beépítési mélység:
161 mm
Mélység:
165 mm
Beépítési magasság:
650 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
156 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Ajtó fajtája:
dupla
DIN-sín:
Igen
Plombálható:
Igen