HAGER - Elosztószekr 2 tollú zárbetét kulccsal Orion Plus GT39679 - FL95Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Igen
Zárás módja - kéttollú
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3250612621125
Sonepar cikkszám
GT39679
Gyártói cikkszám
FL95Z
Gyártói típuskód
FL95Z Orion Plus
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
kéttollú
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Elosztószekr 2 tollú zárbetét kulccsal