HAGER - Elosztószekr 252mod 1100x800x161mm maszkos szekr IP44 GT64090 - FWB732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - kivágással
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64090
Gyártói cikkszám
FWB732
Gyártói típuskód
FWB732
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
kivágással
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
161 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
12
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
125 A
Védettség (IP):
IP44
Modulok száma:
252
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
161 mm
Sorok száma:
21
Belső mélység:
161 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9010
Vezetékbevezetések száma:
12
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
2 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2 mm
Felület:
porszórt