HAGER - Elosztószekr 350x300x160mm műa IP65 teleajtóval Orion Plus GT32837 - FL204B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 350 mm
Szélesség - 300 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610670859
Sonepar cikkszám
GT32837
Gyártói cikkszám
FL204B
Gyártói típuskód
FL204B Orion Plus
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
350 mm
Szélesség:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
160 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
10
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
125 A
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
20
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
160 mm
Sorok száma:
2
Belső mélység:
155 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
2.5 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2.5 mm
Felület:
kezeletlen