HAGER - Elosztószekr 60mod maszkos szekr 802x305x110 sülly IP44 GT80058 - FW51US2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 800 mm
Szélesség - 300 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612737345
Sonepar cikkszám
GT80058
Gyártói cikkszám
FW51US2
Gyártói típuskód
FW51US2
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
800 mm
Szélesség:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
nincs
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
110 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
24
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
125 A
Védettség (IP):
IP30
Modulok száma:
60
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
110 mm
Sorok száma:
5
Belső mélység:
110 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
9010
Vezetékbevezetések száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
2 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2 mm
Felület:
porszórt