HAGER - Elosztószekr 650x500x250mm átl ajtóval Orion Plus IP65 GT27068 - FL170A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 650 mm
Szélesség - 500 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
188 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610670736
Sonepar cikkszám
GT27068
Gyártói cikkszám
FL170A
Gyártói típuskód
FL170A Orion Plus
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
650 mm
Szélesség:
500 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
250 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
22
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
250 A
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
88
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
250 mm
Sorok száma:
4
Belső mélység:
245 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
1.2 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.2 mm
Felület:
porszórt