HAGER - Elosztószekr 800x600x300mm IP65 műa + szerlap GT13936 - FL39B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 800 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13936
Gyártói cikkszám
FL39B
Gyártói típuskód
OrionPlus FL39B
Szélesség:
600 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
800 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Zárak száma:
2
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 800x600x300mm IP65 műa + szerlap