HAGER - Elosztószekr ajtó 350x300 Orion Plus IP30 GT36812 - FL544A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 250 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671917
Sonepar cikkszám
GT36812
Gyártói cikkszám
FL544A
Gyártói típuskód
FL544A Orion Plus
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
250 mm
Szín:
szürke
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ajtó 350x300