HAGER - Elosztószekr átlátszó ajtó 2010x885mm Quadro5 SN153825 - FM569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - egyéb
Szélesség - 900 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
172 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153825
Gyártói cikkszám
FM569
Gyártói típuskód
FM569 Quadro 5
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
egyéb
Szélesség:
900 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2010 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
54 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
5
Elosztószekr átlátszó ajtó 2010x885mm Quadro5