HAGER - Elosztószekr beépítő maszk 60 modul VU60NE kiselosztóhoz SN177957 - VZ225A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 818 mm
Szélesség - 279 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177957
Gyártói cikkszám
VZ225A
Gyártói típuskód
VZ225A
Magasság:
818 mm
Szélesség:
279 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
31 mm
Védettség (IP):
IP30
Sorok száma:
5
Elosztószekr beépítő maszk 60 modul VU60NE kiselosztóhoz