HAGER - Elosztószekr beépítő maszk készlet 140mod 600x800 SN103181 - FL985A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 800 mm
DIN-sínek száma - 5
Szélesség - 600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 140
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103181
Gyártói cikkszám
FL985A
Gyártói típuskód
OrionPlus FL985A
Magasság:
800 mm
DIN-sínek száma:
5
Szélesség:
600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
140
Sortávolság:
150 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Elosztószekr beépítő maszk készlet 140mod 600x800