HAGER - Elosztószekr beépítő maszk készlet 24mod 350x300 Orion Plus GT31602 - FL979A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 330 mm
DIN-sínek száma - 2
Szélesség - 280 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31602
Gyártói cikkszám
FL979A
Gyártói típuskód
FL979A Orion Plus
Magasság:
330 mm
DIN-sínek száma:
2
Szélesség:
280 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Sortávolság:
150 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítő maszk készlet 24mod 350x300