HAGER - Elosztószekr beépítő maszk készlet 72mod 650x400 Orion Plus GT31601 - FL983A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 650 mm
DIN-sínek száma - 4
Szélesség - 400 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 72
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610672341
Sonepar cikkszám
GT31601
Gyártói cikkszám
FL983A
Gyártói típuskód
FL983A Orion Plus
Magasság:
650 mm
DIN-sínek száma:
4
Szélesség:
400 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
72
Sortávolság:
150 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítő maszk készlet 72mod 650x400