HAGER - Elosztószekr beépítő maszk készlet 96mod 650x500 SN112086 - FL984A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 650 mm
DIN-sínek száma - 4
Szélesség - 500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 96
Sorolható/bővíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112086
Gyártói cikkszám
FL984A
Gyártói típuskód
OrionPlus FL984A
Magasság:
650 mm
DIN-sínek száma:
4
Szélesség:
500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
96
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Elosztószekr beépítő maszk készlet 96mod 650x500