HAGER - Elosztószekr belső ajtó 500x300mm Orion Plus IP00 GT64680 - FL644A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 250 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610672082
Sonepar cikkszám
GT64680
Gyártói cikkszám
FL644A
Gyártói típuskód
FL644A Orion Plus
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
250 mm
Szín:
szürke
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP00
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr belső ajtó 500x300mm