HAGER - Elosztószekr belső ajtó 800x600mm Orion Plus IP65 SN090204 - FL649A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Anyag - műanyag
Szélesség - 550 mm
Szín - szürke
Magasság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090204
Gyártói cikkszám
FL649A
Gyártói típuskód
FL649A Orion Plus
Kivitel:
belső ajtó
Anyag:
műanyag
Szélesség:
550 mm
Szín:
szürke
Magasság:
750 mm
Védettség (IP):
IP65
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
3X
Kapcsolószekrény-rendszerek - Elosztószekr belső ajtó 800x600mm