HAGER - Elosztószekr belső ajtó 950x800mm Orion Plus IP00 GT52310 - FL557A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 750 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610672044
Sonepar cikkszám
GT52310
Gyártói cikkszám
FL557A
Gyártói típuskód
FL557A Orion Plus
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
750 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Védettség (IP):
IP00
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr belső ajtó 950x800mm